Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Apple Mighty Mouse mit Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Apple Mighty Mouse
Apple Mighty Mouse
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615IT-R76455
Hersteller:
     Apple Computer
Herst.-Nr.:
     MB112ZM/B
EAN/GTIN:
     0885909338672
Suchbegriffe:
Apple Keyboard
Apple Tastatur
Computer Maus
Cordless Maus

Apple Mighty Mouse mit Kabel - Leistungsstark und vielseitig

Die Kabelmaus, die das Rad neu erfindet - und zwar das Scrollrad.
  • Stromversorgung: USB
  • Kabel: USB 1.1 (kompatibel mit USB 1.1 oder USB 2.0 Anschlüssen)
  • Scrollball: Scrollball mit anpassbarer 360-Grad-Blätterfunktion
  • Tasten: Bis zu vier programmierbare Tasten: Gehäusetaste mit berührungsempfindlicher Technologie für Links- und Rechtsklick und
  • Klicken mit dem Scrollball. Druckempfindliche Seitentasten.
  • Tracking: Optisch
  • Systemvoraussetzungen: Mac OS X (zum Programmieren ist Mac OS X 10.4.2 Tiger oder neuer erforderlich), Windows 2000 oder Windows XP

Im Lieferumfang enthalten:

  • Apple Mighty Mouse
  • CD mit Maussoftware
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation

Die Mighty Mouse ist jetzt in zwei Konfigurationen erhältlich - mit und ohne Kabel:

Für Sie heißt das, Sie haben die Qual der Wahl und viele Möglichkeiten. denn genau diese bietet Ihnen die Mighty Mouse.
Wenn Sie einen Mac verwenden und eine Funkmaus suchen, die ideal für unterwegs ist, da sie ohne eine Ladestation mit Strom versorgt werden kann (ob Sie eine oder zwei Batterien verwenden, entscheiden Sie), dann ist die kabellose Mighty Mouse mit sicherer Bluetooth Funktionalität die richtige Wahl. Entscheiden Sie sich für die ultimative Maus zum Mitnehmen, und nichts kann Sie mehr aufhalten.
Sie verwenden einen Mac oder PC und ein Kabel stört Sie nicht? Die Mighty Mouse mit Kabel arbeitet hervorragend mit Mac OS X, verwendet den standardmäßigen Maustreiber, der in den Betriebssystemen Windows 2000 und Windows XP enthalten ist, und kann an jeden USB 1.1 oder USB 2.0 Anschluss angeschlossen werden.

Die Kabelmaus, die das Rad neu erfindet - und zwar das Scrollrad. Die Mighty Mouse ist mit dem fantastischen Scrollball ausgestattet, mit dem Sie fast ohne einen Finger zu krümmen mühelos in Dokumenten navigieren. Dank der berührungsempfindlichen Technologie, die sich im Gehäuse der Maus verbirgt, profitieren Sie von der Vielseitigkeit einer Vier-Tasten-Maus oder von der Einfachheit einer Ein-Tasten-Maus.

Innovative Technologie - Scrollball und -taste:

Der Scrollball der Mighty Mouse ist so angebracht, dass er mühelos mit einem Finger bedient werden kann. Damit steht Ihnen eine Blätterfunktionalität mit 360 Grad zur Verfügung - aufwärts/abwärts, links/rechts und diagonal. Sie können in langen Web-Seiten oder großen Bildern blättern, in umfassenden Tabellenkalkulationen navigieren, Video-Timelines steuern und vieles mehr. Ein weiterer Vorteil: Durch Klicken des Scrollballs ist auch der Zugriff auf beliebte Funktionen von Mac OS X wie Dashboard, Spotlight oder Exposé möglich.

Berührungsempfindliches Gehäuse:

Die Mighty Mouse sieht aus wie eine Ein-Tasten-Maus und fühlt sich auch so an. Sie hat jedoch ein Geheimnis: Unter dem Gehäuse befinden sich berührungsempfindliche Kondensatoren, die erkennen, welchen Teil der Maus Sie beim Klicken verwenden, sodass Sie mit der Maus sowohl links als auch rechts klicken können. Wenn Sie die Einfachheit einer klassischen Maus mit nur einer Taste bevorzugen, ist die Mighty Mouse auch dieser Aufgabe gewachsen. In den Mac OS X Systemeinstellungen können Sie die Maus ganz Ihren Anforderungen und Ihrer Arbeitsweise entsprechend konfigurieren.

Druckempfindliche Seitentasten:

An den Seiten der Mighty Mouse befinden sich druckempfindliche Sensoren. Diese lassen sich so konfigurieren, dass durch Drücken der Maus mit Daumen und Zeigefinger Mac OS X Funktionen wie Dashboard, Exposé oder eine Reihe anderer anpassbarer Funktionen aktiviert werden können.

Individuell anpassbar mit Mac OS X Tiger:

Wenn Sie Mac OS X verwenden, erhalten Sie mit der Mighty Mouse Zugriff auf spezielle Funktionen, die Sie besonders schätzen. Verwenden Sie einfach die Systemeinstellungen, um die Mighty Mouse ganz entsprechend Ihrer persönlichen Arbeitsweise zu konfigurieren. Steuern Sie die Tracking- und Klick-Funktionen des Scrollballs sowie die Funktionen zum Klicken mit rechts, mit links oder mit der Seite. Es lassen sich sogar unterschiedliche Mausprofile für jeden Benutzer-Account Ihres Mac festlegen.

Optisches Tracking:

Die Mighty Mouse arbeitet mit einem präzisen optischen Sensor, der für eine schnelle und genaue Zeigerbewegung auf fast jeder Oberfläche sorgt - ganz ohne Mauspad.
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,36*
€ 43,58*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 35,88*
€ 43,63*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,01*
€ 43,77*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 36,02*
€ 43,78*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,80*
€ 44,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,58*
€ 51,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,66*
€ 42,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apple Computer
661-4406
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG