Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kit mit Apple 750 W Xserve Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kit mit Apple 750 W Xserve Netzteil
Kit mit Apple 750 W Xserve Netzteil
Artikel-Nr.:  C1113-MB090ZM/A
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB090ZM/A
EAN/GTIN:  0885909173297

Kit mit Apple 750 W Xserve Netzteil

Für noch mehr Sorgenfreiheit können Sie ein zweites hot-swap-fähiges Netzteil zu Ihrer Xserve Konfiguration hinzufügen. Verbinden Sie jedes Netzteil mit einem separaten USV-System oder Stromkreis. Dieses Kit mit 750 W Netzteil ist mit dem Xserve mit Intel Prozessor (Anfang 2008) kompatibel.

Der Xserve wird standardmäßig mit einem 750 W Netzteil geliefert. Die Aktualisierung auf ein zweites redundantes Netzteil ist möglich. Sind zwei Netzteile installiert und mit dem Stromnetz verbunden, trägt jedes Netzteil die Hälfte der Belastung des Systems bei normalem Betrieb. Sollte eines der Netzteile ausfallen, kann das andere den gesamten Betrieb übernehmen. Die Netzteile sind hot-swap-fähig, d. h., bei zwei installierten Netzteilen kann eines bei laufendem Betrieb entfernt und ausgetauscht werden.

Mit jedem installierten Netzteil werden zwei Netzkabel geliefert: ein standardmäßiges Netzkabel mit einer Länge von ca. 1,80 m und ein kürzeres 25-Zentimeter-Kabel für eine direkte Verbindung im Rack zu einem Stromverteiler (separat erhältlich).

Dieses Kit mit 750 W Netzteil ist mit dem Xserve mit Intel Prozessor (Anfang 2008) kompatibel.

... > Mac > Mac Zubehör > Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe: Netzteil, PC Netzteil, Stromversorgung, Notebook Netzteil
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
8 Tage
ab € 107,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG