Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Apple Portable Power Adapter - 85 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Portable Power Adapter - 85 Watt
Apple Portable Power Adapter - 85 Watt
Artikel-Nr.:  C1113-MA938Z/A
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MA938Z/A
EAN/GTIN:  0885909160372

Apple Portable Power Adapter - 85 Watt:

Use an extra adapter for home or work. Apple's new, innovative AC adapter is made specifically for your new MacBook Pro.

Überblick:

The 85 Watt Apple PortableMagSafe Power Adapter features the MagSafe Connector — a magnetic DC connector that ensures your power cable will disconnect if it experiences undue strain and helps prevent fraying or weakening of the cables over time. In addition, the magnetic DC helps guide the plug into the system for a quick and secure connection.

When the connection is secure, an LED located at the head of the DC connector will light; an amber light lets you know that your portable is charging, while a green light tells you that you have a full charge. An AC cord is provided with the adapter for maximum cord length, while the AC wall adapter (also provided) gives users an even easier and more compact way to travel.

Designed to be the perfect traveling companion, the adapter has a clever design which allows the DC cable to be wound neatly around itself for easy cable storage.

This power adapter recharges the lithium polymer battery while the system is off, on, or in sleep mode. It also powers the system if you choose to operate without a battery.

Compatible with MacBook Pro.

... > Mac > Mac Zubehör > Zubehör für unterwegs
... > Mac > Mac Zubehör > Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe: Netzteil, PC Netzteil, Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 67,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple 45 W MagSafe Power Adapter (Netzteil) für das MacBook Air
Apple Computer
MB283Z/A
ab € 60,61*
Sonstiges
Apple 60 W MagSafe Power Adapter (Netzteil für MacBook)
Apple Computer
MA538Z/B
ab € 67,64*
Sonstiges
Apple MacBook Air SuperDrive Laufwerk
Apple Computer
MB397G/A
ab € 75,87*
Sonstiges
Apple USB Modem
Apple Computer
MA034Z/A
ab € 106,06*
Sonstiges
Wiederaufladbare Batterie - 13" MacBook (Black)
Apple Computer
MA566G/A
ab € 106,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG