Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grafikrechner TI-Nspire(TM) CX CAS, Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafikrechner TI-Nspire(TM) CX CAS, Lithium
Grafikrechner TI-Nspire(TM) CX CAS, Lithium
Artikel-Nr.:
     C1110-N3CAS/CLM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     N3CAS/CLM
EAN/GTIN:
     3243480102469
Suchbegriffe:
Calculator
College-Rechner
Collegerechner
Datenerfassungsterminal
Grafikrechner TI-Nspire(TM) CX CAS. Funktionen: Prozent-Rechnung möglich, Tausenderunterteilung vorhanden, Berechnung in Integralen möglich, Berechnung mit technischen Symbolen möglich, Berechnung von Differentialen möglich, Berechnung von komplexen Zahlen möglich, DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich, Fließ- und Festkommaberechnung vorhanden, Matrixberechnung möglich, statistische Berechnungen möglich, Summenbildung möglich, trigonometrische Funktionen vorhanden. Ausführung der Dezimalstellenwahl: Ja. Ausstattung: Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden. Speicher: Flash ROM verfübarg 104 MB, Wiederaufruf von Gleichungen, RAM 115 MB verfügbar. Anzahl Konstantenspeicher: Ja. Anzahl Variablenspeicher: viele, kann man auch selbst definieren. Anzahl wissenschaftliche Konstanten: vorhanden. Energieversorgung: Lithium. Größe (B x H x T): 90 x 20 x 190 mm. Masse: 290 g. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: grafisch. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl Konstantenspeicher:
Ja
Anzahl Variablenspeicher:
viele, kann man auch selbst definieren
Anzahl wissenschaftliche Konstanten:
vorhanden
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
Ja
Berechnung in Integralen möglich:
Ja
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Ja
Berechnung von Differentialen möglich:
Ja
Berechnung von komplexen Zahlen möglich:
Ja
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Ja
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Nein
Matrixberechnung möglich:
Ja
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Nein
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
statistische Berechnungen möglich:
Ja
Summenbildung möglich:
Ja
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Nein
Höhe:
20
Farbe:
schwarz
Art der Hilfenergie:
Lithium
Tiefe:
190
Masse:
290
Breite:
90
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
grafisch
Speicher:
Flash ROM verfübarg 104 MB, Wiederaufruf von Gleichungen, RAM 115 MB verfügbar
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Fließ- und Festkommaberechnung vorhanden:
Ja
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
Anzahl der Funktionen:
mehr als 800
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG