| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-9703 Herst.-Nr.: 9703 EAN/GTIN: 4004675097033 |
| |
|
| | |
| Fineliner-Mine Topliner 970. Verwendung für Produkt: Topliner 911. Typbezeichnung der Mine: Euro-Format. Ausführung der Spitze: Spitzenfassung aus Edelstahl für gleichbleibend feine Schrift. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, nicht löschbar, lichtbeständig gegeben. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Strichstärke: 0,4. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen | dokumentenecht: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Topliner 970 | wischfest: | Nein | Ausführung der Spitze: | Spitzenfassung aus Edelstahl für gleichbleibend feine Schrift | Spitzenfassung aus Edelstahl | lichtbeständig gegeben: | Ja | Verwendung für Produkt: | Topliner 911 | wasserfest: | Nein | Artikelbezeichnung: | Fineliner-Mine | Typbezeichnung der Mine: | Euro-Format | Strichstärke: | 0,4 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte hergestellt auf Wasserbasis, nicht löschbar | Produkttypbezeichnung: | Topliner 970 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Faserschreibermine, Feinschreiber-Mine, Feinschreibermine, Finelinermine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, schneider fineliner 0,4mm blau, feinliner blau, schneider feinliner |
| | |
| |