Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA737395 Herst.-Nr.: 7521 EAN/GTIN: 4004675075215 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Express 75. Die milliardenfach bewährte Standardmine in Premium-Ausführung, dokumentenecht. ISO 12757-2 A2. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Schaftmaterial: Metallmine. Länge: 107 mm. Strichstärke: B. Schreibfarbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Standardmine in Premium-Ausführung | Material des Schaftes: | Metallmine | Verwendung für Produkt: | milliardenfach bewährt | Produkt-Typbezeichnung: | Express 75 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Strichstärke: | B | dokumentenecht: | Ja | Länge: | 107 | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 A2 | Beschreibung der Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann | Produkttypbezeichnung: | Express 75 | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 A2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,81* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,44* | € 0,83* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,444* | € 0,868* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|