Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Express 75 M, blau, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreibermine Express 75 M, blau, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 M, blau, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 M, blau, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 M, blau, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 M, blau, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Artikel-Nr.:
     690-643175001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     7513
EAN/GTIN:
     4004675075130
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine Express 75. Die milliardenfach bewährte Standardmine in Premium-Ausführung, dokumentenecht. ISO 12757-2 A2. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Schaftmaterial: Metallmine. Länge: 107 mm. Strichstärke: M. Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen:
Länge:
107
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Standardmine in Premium-Ausführung
Material des Schaftes:
Metallmine
Produkt-Typbezeichnung:
Express 75
Verwendung für Produkt:
milliardenfach bewährt
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
ISO 12757-2 A2
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
M
Beschreibung der Besonderheiten:
Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
Produkttypbezeichnung:
Express 75
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 A2
... > Minen > 75 > 50-75
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1592
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,47967*
€ 0,76967*
9 Tage
11881
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,79*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,52*
€ 0,83*
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,88*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76967*
€ 0,91591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57967*
€ 0,68981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54967*
€ 0,65411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49967*
€ 0,59461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47967*
€ 0,57081
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.