Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Express 75 M, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreibermine Express 75 M, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 M, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 M, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 M, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 M, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Artikel-Nr.:
     7223-PV4004675075116
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     7511
EAN/GTIN:
     4004675075116
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine Express 75. Die milliardenfach bewährte Standardmine in Premium-Ausführung, dokumentenecht. ISO 12757-2 A2. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Schaftmaterial: Metallmine. Länge: 107 mm. Strichstärke: M. Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Metallmine
Strichstärke:
M
Beschreibung der Besonderheiten:
Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
Länge:
107
Verwendung für Produkt:
milliardenfach bewährt
Typbezeichnung der Mine:
Standardmine in Premium-Ausführung
Produkt-Typbezeichnung:
Express 75
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
ISO 12757-2 A2
Produkttypbezeichnung:
Express 75
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 A2
... > Minen > 75 > 50-75
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,67*
2 Tage
647
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,44043*
€ 0,70043*
9 Tage
9282
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,78*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,51*
€ 0,81*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,522*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.