Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Express 56, mit Edelstahlspitze, dokumentenecht, M, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Express 56, mit Edelstahlspitze, dokumentenecht, M, grün
Kugelschreibermine Express 56, mit Edelstahlspitze, dokumentenecht, M, grün
Kugelschreibermine Express 56, mit Edelstahlspitze, dokumentenecht, M, grün
Kugelschreibermine Express 56, mit Edelstahlspitze, dokumentenecht, M, grün
Kugelschreibermine Express 56, mit Edelstahlspitze, dokumentenecht, M, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-7204
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     7204
EAN/GTIN:
     4004675072047
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine Express 56 für Mehrfarb-Kugelschreiber. Mit verschleißfester Edelstahlspitze, dokumentenecht. 12757-2 D. Länge: 67 mm. Strichstärke: M. Schreibfarbe: grün.
Weitere Informationen:
Länge:
67
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Verwendung für Produkt:
für Mehrfarb-Kugelschreiber
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Metallmine
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2 D
Produkt-Typbezeichnung:
Express 56
Typbezeichnung der Mine:
mit verschleißfester Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Produkttypbezeichnung:
Express 56
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2 D
... > Minen > 56 > 50-56
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44866*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84866*
€ 1,00991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62866*
€ 0,74811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60866*
€ 0,72431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54866*
€ 0,65291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52866*
€ 0,62911
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44866*
€ 0,53391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.