| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-3403 Herst.-Nr.: 3403 EAN/GTIN: 4004675034038 |
| |
|
| | |
| Druckkugelschreiber OPTIMA mit robusten Funktions- und Zierelementen aus Metall. Auswechselbare Großraummine EXPRESS 735 im "G2-Format" mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G2, dokumentenecht. Universelle Minenpassform für SCHNEIDER-Minen EXPRESS 735, 740, 775, Gelmine GELION 39 und Minen SLIDER 755, 757. Strichstärke: M. Schreibfarbe: blau. Schaftfarbe: blau-transparent Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | blau-transparent | Material des Clips: | Stahlclip und Metalldrücker | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoffschaft mit robusten Funktions- und Zierelementen aus Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Beschreibung der Besonderheiten: | Universelle Minenpassform für SCHNEIDER-Minen EXPRESS 735, 740, 775, Gelmine GELION 39 und Minen SLIDER 755, 757 | Universelle Minenpassform für Schneider-Minen Express 735, 740, 775, Gelmine Gelion 39 und Minen Slider 755, 757 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Artikelbezeichnung: | Druckkugelschreiber | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine EXPRESS 735 im "G2-Format" mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G2 | Strichstärke: | M | Produkt-Typbezeichnung: | OPTIMA | Produkttypbezeichnung: | OPTIMA | Clip vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |