Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Artikel-Nr.:
     639-643006099
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     3080
EAN/GTIN:
     4004675030801
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber K 15, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Mine 770 mit Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: stabiler Metallclip, Ersatzminen Office 765 und Express 775, Farbe des Schaftes: sortiert
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
stabiler Metallclip
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
sortiert
dokumentenecht:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
K 15
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Mine 770 mit Edelstahlspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzminen Office 765 und Express 775
Strichstärke:
M
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
K 15
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,36*
1 Tag
4950
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,26345*
€ 0,38345*
1 Tag
794
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,42*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,23*
€ 0,44*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.