Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Xpress, 0,8 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Xpress, 0,8 mm, schwarz
Fineliner Xpress, 0,8 mm, schwarz
Fineliner Xpress, 0,8 mm, schwarz
Fineliner Xpress, 0,8 mm, schwarz
Fineliner Xpress, 0,8 mm, schwarz
Fineliner Xpress, 0,8 mm, schwarz
Fineliner Xpress, 0,8 mm, schwarz
Fineliner Xpress, 0,8 mm, schwarz
Fineliner Xpress, 0,8 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-190001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     190001
EAN/GTIN:
     4004675059789
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Xpress, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Premium-Fineliner für ausdruckstarke und markante Schrift, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form mit gummierter Oberfläche, Farbe der Kappe: hellgrün / schwarz, Material des Clips: Metall, Farbe des Schaftes: hellgrün / schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Form mit gummierter Oberfläche
Farbe des Schaftes:
hellgrün / schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte hergestellt auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Metall
lichtbeständig gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Strichstärke:
0,8 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Premium-Fineliner für ausdruckstarke und markante Schrift
Produkt-Typbezeichnung:
Xpress
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Farbe der Kappe:
hellgrün / schwarz
geeignet für Schablone:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Produkttypbezeichnung:
Xpress
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.