| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-188332 Herst.-Nr.: 188332 EAN/GTIN: 4004675039415 |
| |
|
| | |
| Patronenroller Base Ball. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Rollerpatrone 852. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte löschbar. Ausführung Mine: mit Kugelspitze, M, königsblau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch geformtes Griffstück. Material des Clips: Kunststoff. Ideal für Schreibanfänger und als Ergänzung zum Füller. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Farbe des Schaftes: dunkelblau mit rotem Griffprofil. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für Schreibanfänger und als Ergänzung zum Füller. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau | Farbe des Clips: | dunkelblau | Artikelbezeichnung: | Patronenroller | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte löschbar | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Rollerpatrone 852 | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | dunkelblau mit rotem Griffprofil | Material des Clips: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch geformtes Griffstück | dokumentenecht: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Rollerpatrone 852 | Strichstärke: | M | Produkt-Typbezeichnung: | Base Ball | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | mit Kugelspitze | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Produkttypbezeichnung: | Base Ball |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |