Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, blau
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, blau
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, blau
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, blau
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, blau
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, blau
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, blau
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, blau
Tintenroller One Business, Ultra-Smooth-Spitze, 0,6 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-183003
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     183003
EAN/GTIN:
     4004675098597
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Tintenroller One Business. Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht. Ausführung Mine: Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl, 0,6 mm, blau. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiert. Material des Clips: hochwertiger Metallclip. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
Material des Clips:
hochwertiger Metallclip
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe des Clips:
Edelstahl
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
0,6 mm
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
One Business
Ausführung der Spitze:
Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl | Ultra Smooth Spitze
Mine auswechselbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
One Business
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.