Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill station Maxx 665, Nachfülltinte für 290/293, 30 ml, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill station Maxx 665, Nachfülltinte für 290/293, 30 ml, blau
Refill station Maxx 665, Nachfülltinte für 290/293, 30 ml, blau
Refill station Maxx 665, Nachfülltinte für 290/293, 30 ml, blau
Refill station Maxx 665, Nachfülltinte für 290/293, 30 ml, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-166503
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     166503
EAN/GTIN:
     4004675093400
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform
Refill station Maxx 665. Produktverwendung: Nachfülltinte für Marker 290/293. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Kann aufgrund der Cap-Off-Tinte mehrere Tage offen liegen (z.B. über das Wochenende) ohne einzutrocknen. Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station. Überfüllung ist ausgeschlossen. Ausführung des Behälters: Fässchen. Inhalt: 30 ml. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
Inhalt:
30
Farbe:
blau
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Marker 290/293
Ausführung des Behälters:
Fässchen
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 665
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Artikelbezeichnung:
Refill station
Beschreibung der Besonderheiten:
Kann aufgrund der Cap-Off-Tinte mehrere Tage offen liegen (z.B. über das Wochenende) ohne einzutrocknen. Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station. Überfüllung ist ausgeschlossen
Produkttypbezeichnung:
Maxx 665
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.