| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-160403 Herst.-Nr.: 160403 EAN/GTIN: 4004675063168 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Base. Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiert. Clip: Metall, hochglanz-verchromt. Das Glanzfinish der Schaftoberfläche wird effektvoll durch die geriffelte Struktur mit mattierten Stufen unterbrochen. L-Version = Feder und Griffstück für Linkshänder. Ausführung der Feder: L. Farbe des Schaftes: artic blue. Füllhalter verpackt in transparenter Einzelschachtel. Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Feder: | L | Beschreibung der Besonderheiten: | Das Glanzfinish der Schaftoberfläche wird effektvoll durch die geriffelte Struktur mit mattierten Stufen unterbrochen. L-Version = Feder und Griffstück für Linkshänder | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Material des Clips: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | Farbe des Schaftes: | artic blue | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch gummiert | Produkt-Typbezeichnung: | Base | Material der Schreibfeder: | Edelstahl mit Iridiumkorn | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard-Tintenpatrone | Farbe des Clips: | hochglanz-verchromt | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Base |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |