Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Base, M, arctic blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Base, M, arctic blue
Füllhalter Base, M, arctic blue
Füllhalter Base, M, arctic blue
Füllhalter Base, M, arctic blue
Füllhalter Base, M, arctic blue
Füllhalter Base, M, arctic blue
Artikel-Nr.:
     C1110-160203
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     160203
EAN/GTIN:
     4004675063144
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter Base. Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiert. Clip: Metall, hochglanz-verchromt. Das Glanzfinish der Schaftoberfläche wird effektvoll durch die geriffelte Struktur mit mattierten Stufen unterbrochen. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: arctic blue. Füllhalter verpackt in transparenter Einzelschachtel.
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl mit Iridiumkorn
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Glanzfinish der Schaftoberfläche wird effektvoll durch die geriffelte Struktur mit mattierten Stufen unterbrochen
Farbe des Schaftes:
arctic blue
Farbe des Clips:
hochglanz-verchromt
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Produkt-Typbezeichnung:
Base
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Feder:
M
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard-Tintenpatrone
Produkttypbezeichnung:
Base
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.