Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Pencil 556, 0,5, HB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Pencil 556, 0,5, HB, schwarz
Druckbleistift Pencil 556, 0,5, HB, schwarz
Druckbleistift Pencil 556, 0,5, HB, schwarz
Druckbleistift Pencil 556, 0,5, HB, schwarz
Druckbleistift Pencil 556, 0,5, HB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-155601
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     155601
EAN/GTIN:
     4004675029812
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Pencil 556. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Material des Schaftes: Vollflächig gummierter Schaft. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Stärke der Mine: 0,5 mm. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Stärke der Mine:
0,5 mm
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Vollflächig gummierter Schaft
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze voll versenkbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
PVC-freier Radierer
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Produkt-Typbezeichnung:
Pencil 556
Radierer vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Pencil 556
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.