Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, sortiert, 6er Karton-Etui Colours (rot, pink, violett, blau, hellgrün, schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, sortiert, 6er Karton-Etui Colours (rot, pink, violett, blau, hellgrün, schwarz)
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, sortiert, 6er Karton-Etui Colours (rot, pink, violett, blau, hellgrün, schwarz)
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, sortiert, 6er Karton-Etui Colours (rot, pink, violett, blau, hellgrün, schwarz)
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, sortiert, 6er Karton-Etui Colours (rot, pink, violett, blau, hellgrün, schwarz)
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, sortiert, 6er Karton-Etui Colours (rot, pink, violett, blau, hellgrün, schwarz)
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, sortiert, 6er Karton-Etui Colours (rot, pink, violett, blau, hellgrün, schwarz)
Artikel-Nr.:
     C1110-152276
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152276
EAN/GTIN:
     4004675084552
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, sortiert, Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung, Clip: , Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: cyan-sortiert, 6er Karton-Etui Colours (rot, pink, violett, blau, hellgrün, schwarz)
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Material des Schaftes:
gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
Farbe des Schaftes:
cyan-sortiert
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Edge
Strichstärke:
XB
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Slider Edge
Clip vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.