| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-152204 Herst.-Nr.: 152204 EAN/GTIN: 4004675075932 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Edge. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, grün. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-grün. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Material des Schaftes: | gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | dokumentenecht: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Edge | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Strichstärke: | XB | Farbe des Schaftes: | cyan-grün | Clip vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Slider Edge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, schneider kugelschreiber 0,7mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider |
| | |
| |