Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-151294
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151294
EAN/GTIN:
     4004675054746
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, sortiert. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün).
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Strichstärke:
XB
Farbe des Clips:
transparent
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 50 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,65*
€ 5,53
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,00*
€ 4,76
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,69*
€ 4,39
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,58*
€ 4,26
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 3,57*
€ 4,25
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,52*
€ 4,19
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.