Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, hellgrün, Schaftfarbe: transpar.
Artikel-Nr.:
     C1110-151211
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151211
EAN/GTIN:
     4004675054227
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, hellgrün. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Farbe des Clips:
transparent
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
XB
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellgrün
dokumentenecht:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.