| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-151204 Herst.-Nr.: 151204 EAN/GTIN: 4004675054708 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, grün. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | transparent mit Dekorfolie | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | transparent | Strichstärke: | XB | Mine auswechselbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Basic | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Slider Basic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber grün 0,7mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber grün |
| | |
| |