| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-151203 Herst.-Nr.: 151203 EAN/GTIN: 4004675044075 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Basic | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Material des Clips: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar | dokumentenecht: | Nein | Farbe des Clips: | transparent | Mine auswechselbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | transparent mit Dekorfolie | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Strichstärke: | XB | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Slider Basic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber 1,4mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau |
| | |
| |