| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-151102 Herst.-Nr.: 151102 EAN/GTIN: 4004675043917 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, rot. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Farbe des Clips: | transparent | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Basic | Strichstärke: | M | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Mine auswechselbar: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | transparent mit Dekorfolie | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Material des Clips: | Kunststoff | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Slider Basic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, schneider druck-kugelschreiber rot, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider |
| | |
| |