Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, 6er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, violett, pink, orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, 6er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, violett, pink, orange)
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, 6er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, violett, pink, orange)
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, 6er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, violett, pink, orange)
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, 6er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, violett, pink, orange)
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, 6er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, violett, pink, orange)
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, 6er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, violett, pink, orange)
Artikel-Nr.:
     C1110-150296
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150296
EAN/GTIN:
     4004675069566
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, sortiert, Ausführung Stift: Kunststoff gummiert, Clip: Metall, silber, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche, Farbe des Schaftes: cyan-sortiert, 6er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, violett, pink, orange)
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
cyan-sortiert
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Memo XB
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff gummiert
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
XB
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Slider Memo XB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.