| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-150203 Herst.-Nr.: 150203 EAN/GTIN: 4004675064240 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, blau, Ausführung Stift: Kunststoff gummiert, Clip: Metall, silber, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche, Farbe des Schaftes: cyan-blau Weitere Informationen: | | Strichstärke: | XB | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Material des Clips: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Memo XB | Material des Schaftes: | Kunststoff gummiert | Farbe des Schaftes: | cyan-blau | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Mine auswechselbar: | Nein | Farbe des Clips: | silber | dokumentenecht: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Slider Memo XB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |