Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1110-135501
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     135501
EAN/GTIN:
     4004675027924
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Loox. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone. Clip: Metall, silber. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: anthrazit.
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Loox
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Farbe des Clips:
silber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
anthrazit
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
M
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Loox
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.