Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, rot, Farbe des Schaftes: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, rot, Farbe des Schaftes: rot
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, rot, Farbe des Schaftes: rot
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, rot, Farbe des Schaftes: rot
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, rot, Farbe des Schaftes: rot
Artikel-Nr.:
     C1110-132902
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132902
EAN/GTIN:
     4004675038753
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Mine 770 mit Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: Metall, silber, Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: rot
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Zierring und Drücker aus Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Farbe des Schaftes:
rot
Typbezeichnung der Mine:
Mine 770 mit Edelstahlspitze
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Office
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.