| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-132901 Herst.-Nr.: 132901 EAN/GTIN: 4004675038708 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Mine 770 mit Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: Metall, silber, Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: schwarz Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Mine 770 mit Edelstahlspitze | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Strichstärke: | M | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Office | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Farbe des Schaftes: | schwarz | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Farbe des Clips: | silber | Ausführung der Griffzone: | Zierring und Drücker aus Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Office |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber |
| | |
| |