Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, braun, Farbe des Schaftes: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, braun, Farbe des Schaftes: weiß
Kugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, braun, Farbe des Schaftes: weiß
Kugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, braun, Farbe des Schaftes: weiß
Kugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, braun, Farbe des Schaftes: weiß
Kugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, M, braun, Farbe des Schaftes: weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_132707
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132707
EAN/GTIN:
     4004675043610
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber K 3 Biosafe, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, braun, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: biobasierter Kunststoff, Clip: Metall, silber, Gehäuse aus mindestens 62% biobasiertem Kunststoff. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: weiß
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus mindestens 62% biobasiertem Kunststoff. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Farbe des Schaftes:
weiß
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
braun
Produkt-Typbezeichnung:
K 3 Biosafe
Strichstärke:
M
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
biobasierter Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
K 3 Biosafe
... > Kugelschreiber > K3 > 50-K3
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
102
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,59*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,65*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,26*
€ 20,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.