Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz transparent
Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz transparent
Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz transparent
Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz transparent
Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz transparent
Artikel-Nr.:
     C1110-132001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132001
EAN/GTIN:
     4004675010483
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber K 20 Icy Colours. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine 774 mit Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: schwarz transparent.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Mine 774 mit Edelstahlspitze
Produkt-Typbezeichnung:
K 20 Icy Colours
Farbe des Schaftes:
schwarz transparent
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Zierring und Drücker aus Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
K 20 Icy Colours
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.