Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, M, rot, Farbe des Schaftes: rot transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, M, rot, Farbe des Schaftes: rot transparent
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, M, rot, Farbe des Schaftes: rot transparent
Artikel-Nr.:
     648-130402
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     130402
EAN/GTIN:
     4004675069368
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Fave. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine Office 765. Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, rot transparent. Kugelschreiber in frischen Transparentfarben.. Farbe des Schaftes: rot transparent.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Mine Office 765
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
M
Farbe des Clips:
rot transparent
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber in frischen Transparentfarben.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Fave
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
20
pro Stück
€ 5,75*
€ 0,27*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,30*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,30*
1
pro Stück
€ 3,75*
ab € 0,26*
€ 0,31*
20
pro Stück
€ 4,45*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,75*
ab € 30,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 1,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
176514
ab € 0,19*
Zubehör
Schneider
176512
ab € 0,19*
Zubehör
Schneider
176511
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG