Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, sortiert, 4er Karton-Etui


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, sortiert, 4er Karton-Etui
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, sortiert, 4er Karton-Etui
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, sortiert, 4er Karton-Etui
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, sortiert, 4er Karton-Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-129394
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     129394
EAN/GTIN:
     4004675011732
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker Maxx 293. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 2+5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün).
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
2+5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Board-Marker
Farbe des Schaftes:
tiefblau-weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 293
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
schnelltrocknend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 293
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.