Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025046 Herst.-Nr.: 129094 EAN/GTIN: 4004675000842 |
| |
|
| | |
| Board-Marker Maxx 290. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 2-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 4er Karton-Etui (schwarz, rot, blau, grün). Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 290 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | nachfüllbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | tiefblau-weiß | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Strichstärke: | 2-3 mm | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Board-Marker | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Maxx 290 | schnelltrocknend: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Etui | € 5,49* | ab € 2,68* | € 4,53* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Etui | € 5,87* | ab € 2,69* | € 4,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Etui | € 5,95* | ab € 3,19* | € 5,33* | | | | | | | | | | pro Etui | € 4,00* | ab € 3,10* | € 5,33* | | | | | | | | | | pro Etui | € 7,95* | ab € 3,33* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,67* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|