Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1110-126505
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     126505
EAN/GTIN:
     4004675007353
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Windowmarker Decomarker Maxx 265, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar, Ausführung der Spitze: Rundspitze, Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: tiefblau-gelb, Strichstärke: 2-3 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Decomarker
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
2-3 mm
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
feucht abwischbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb
Farbe des Schaftes:
tiefblau-gelb
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 265
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 265
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.