Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1110-126049
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     126049
EAN/GTIN:
     4004675005434
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Windowmarker Decomarker Maxx 260. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 5+15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 260
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Strichstärke:
5+15 mm
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Artikelbezeichnung:
Decomarker
feucht abwischbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau-weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 260
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.