Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1110-126011
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     126011
EAN/GTIN:
     4004675005403
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Windowmarker Decomarker Maxx 260. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrün. Strichstärke: 5+15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellgrün.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellgrün
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau-hellgrün
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 260
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
5+15 mm
Artikelbezeichnung:
Decomarker
feucht abwischbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 260
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.