Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244, 0,7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-124401
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     124401
EAN/GTIN:
     4004675013316
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
CD-, DVD-, BD-Marker Maxx 244. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Zum Beschriften von CD, DVD und BD-Oberseiten. Schnelltrocknend, lichtbeständig. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau-silber. Strichstärke: 0,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Beschriften von CD, DVD und BD-Oberseiten. Schnelltrocknend, lichtbeständig
Artikelbezeichnung:
CD-, DVD-, BD-Marker
Farbe des Schaftes:
tiefblau-silber
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
0,7 mm
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
abwischbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 244
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 244
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.