Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, sortiert, 4er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M, 1,0 mm, sortiert, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-1218
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1218
EAN/GTIN:
     4004675012180
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker non-permanent Maxx 225 M. Ausführung Spitze: Rundspitze, 1,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, sortiert. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar. Farbe der Kappe: hellgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau. 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün).
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 225 M
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
dokumentenecht:
Nein
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
Farbe der Kappe:
hellgrau
Strichstärke:
1,0 mm
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
tiefblau-hellgrau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 225 M
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,28*
€ 5,09
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,65*
€ 4,34
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,41*
€ 4,06
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,26*
€ 3,88
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 3,25*
€ 3,87
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,14*
€ 3,74
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,38*
€ 2,83
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.