Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 160, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 160, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 160, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 160, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 160, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 160, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 160, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-116001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     116001
EAN/GTIN:
     4004675050267
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rundspitze schwarz...
permanent marker
Permanentmarker Maxx 160. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
1-3 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Clip vorhanden:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 160
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 160
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.