Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 130, 1-3 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 130, 1-3 mm, braun
Permanentmarker Maxx 130, 1-3 mm, braun
Permanentmarker Maxx 130, 1-3 mm, braun
Permanentmarker Maxx 130, 1-3 mm, braun
Permanentmarker Maxx 130, 1-3 mm, braun
Permanentmarker Maxx 130, 1-3 mm, braun
Permanentmarker Maxx 130, 1-3 mm, braun
Permanentmarker Maxx 130, 1-3 mm, braun
Permanentmarker Maxx 130, 1-3 mm, braun
Artikel-Nr.:
     C1110-113007
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     113007
EAN/GTIN:
     4004675038159
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rundspitze 1-3 mm
permanent marker braun
Permanentmarker Maxx 130, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Ausführung der Spitze: Rundspitze, Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: tiefblau, Strichstärke: 1-3 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend
wasserfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 130
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
braun
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Strichstärke:
1-3 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 130
Weitere Suchbegriffe: permanent marker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.