Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, blau
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, blau
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, blau
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, blau
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, blau
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, blau
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, blau
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, blau
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-112403
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     112403
EAN/GTIN:
     4004675002044
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker permanent Maxx 220 S. Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, blau, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend. Farbe der Kappe: dunkelgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 220 S
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Material des Clips:
Kunststoff
geeignet für Schablone:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Artikelbezeichnung:
Universalmarker permanent
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Nein
Farbe der Kappe:
dunkelgrau
Farbe des Schaftes:
tiefblau-dunkelgrau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,4 mm
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 220 S
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.