Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, sortiert, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-112394
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     112394
EAN/GTIN:
     4004675001924
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F. Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, sortiert. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar. Farbe der Kappe: hellgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau. 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün).
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 223 F
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Strichstärke:
0,7 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe der Kappe:
hellgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Farbe des Schaftes:
tiefblau-hellgrau
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 223 F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,99*
€ 4,75
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,39*
€ 4,03
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,17*
€ 3,77
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,02*
€ 3,59
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 3,01*
€ 3,58
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,91*
€ 3,46
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,21*
€ 2,63
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.