Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, rot
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, rot
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, rot
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, rot
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, rot
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, rot
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, rot
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, rot
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-112302
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     112302
EAN/GTIN:
     4004675002556
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F. Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, rot. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar. Farbe der Kappe: hellgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 223 F
wasserfest:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
tiefblau-hellgrau
Farbe der Kappe:
hellgrau
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,7 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
geeignet für Schablone:
Ja
Artikelbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 223 F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.