Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, rosa
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, rosa
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, rosa
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, rosa
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, rosa
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, rosa
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, rosa
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, rosa
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, rosa
Artikel-Nr.:
     C1110-111509
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     111509
EAN/GTIN:
     4004675000903
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Maxx Eco 115. Nachfüllbar. Schattenfrei kopierbar. Strichstärke: 1+5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Nachfüllbar mit Patrone Maxx Eco 666. Farbe des Schaftes: tiefblau-grün. Clip vorhanden. Farbe: rosa.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
tiefblau-grün
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx Eco 115
inkjet geeignet:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
1+5 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbar mit Patrone Maxx Eco 666
Farbe:
rosa
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Produkttypbezeichnung:
Maxx Eco 115
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.