Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, orange
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, orange
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, orange
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, orange
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, orange
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, orange
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, orange
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, orange
Textmarker Maxx Eco 115, nachfüllbar, orange
Artikel-Nr.:
     C1110-111506
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     111506
EAN/GTIN:
     4004675000897
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Maxx Eco 115. Nachfüllbar. Schattenfrei kopierbar. Strichstärke: 1+5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Nachfüllbar mit Patrone Maxx Eco 666. Farbe des Schaftes: tiefblau-grün. Clip vorhanden. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
1+5 mm
inkjet geeignet:
Nein
Farbe:
orange
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx Eco 115
Farbe des Schaftes:
tiefblau-grün
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbar mit Patrone Maxx Eco 666
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkttypbezeichnung:
Maxx Eco 115
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.