Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), 5er Set
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), 5er Set
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), 5er Set
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), 5er Set
Artikel-Nr.:
     C1109-5080S5BG
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5080S5BG
EAN/GTIN:
     4902505358371
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard Marker V-Board Master mit Rundspitze. Für Whiteboards, Flipcharts o.ä. geeignet. Druckresistente, langlebige Polyester-Faserspitze. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Stark pigmentierte Tinte auf Alkoholbasis. Mit der passenden Patrone (5003) nachfüllbar. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 93% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 72%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Spitzengröße: M (6 mm). Strichbreite: 2,3 mm. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Farbe der Kappe = Schreibfarbe. 5er Whiteboard Marker-Set in den Schreibfarben: Schwarz, Rot, Blau, Grün und Orange.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Strichstärke:
2,3
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Material des Schaftes:
recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung der Griffzone:
recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 91 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 75 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
V-Board-Master Refillable
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
WBMA-VBM-M-S5BG
Lieferanten-Artikelnummer:
5080S5BG
GTIN:
4902505358371
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
5080S5BG
Herstellerartikelnummer:
WBMA-VBM-M-S5BG
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Marker
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.