Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), Grün
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), Grün
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), Grün
Whiteboard Marker V-Board Master, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 6.0mm (M), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-5080704
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5080704
EAN/GTIN:
     4902505355790
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard Marker V-Board Master mit Rundspitze. Für Whiteboards, Flipcharts o.ä. geeignet. Druckresistente, langlebige Polyester-Faserspitze. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Stark pigmentierte Tinte auf Alkoholbasis. Mit der passenden Patrone (5003) nachfüllbar. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 93% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 72%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Spitzengröße: M (6 mm). Strichbreite: 2,3 mm. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Farbe der Kappe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Grün.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Strichstärke:
2,3
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 91 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 75 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
V-Board-Master Refillable
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
WBMA-VBM-M-G-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
5080704
GTIN:
4902505355790
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker
Herstellerartikelnummer:
WBMA-VBM-M-G-BG
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Lieferantenartikelnummer:
5080704
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.