Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker SCAN-UF, Rundspitze metallgefasst, 1.0mm (UF), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker SCAN-UF, Rundspitze metallgefasst, 1.0mm (UF), Schwarz
Permanent Marker SCAN-UF, Rundspitze metallgefasst, 1.0mm (UF), Schwarz
Permanent Marker SCAN-UF, Rundspitze metallgefasst, 1.0mm (UF), Schwarz
Permanent Marker SCAN-UF, Rundspitze metallgefasst, 1.0mm (UF), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-4050001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4050001
EAN/GTIN:
     4902505244360
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Permanent Marker ultrafein. Mit Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, hoch licht- und witterungsbeständig. Rundspitze, metallgefasst. Xylolfrei, für Foto- und Dia-Beschriftung geeignet. Gehäuse, Kappe mit Clip in Schreibfarbe. Strichstärke 0,4 mm ultra fein. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Farbe der Kappe:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
SCAN-UF Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SCAN-UF-B
Lieferanten-Artikelnummer:
4050001
GTIN:
4902505244360
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Herstellerartikelnummer:
SCAN-UF-B
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4050001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.